Motion
7022 ACEGA/HCP4AH1

SKF
7022 ACEGA/HCP4AH1

Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 28 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08488517
N° MFR7022 ACEGA/HCP4AH1
Prix4,827.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7022 ACEGA/HCP4AH1

Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 28 mm, contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI08488517
N° MFR7022 ACEGA/HCP4AH1
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
Prix4,827.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Largeur de la bague intérieure
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Poids
    4.449 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7022 ACEGA/HCP4AH1
  • Type duplex
    Universel unique
  • Matériau de l’élément
    Céramique de nitrure de silicone
  • Dégagement interne
    Précharge légère
  • Numéro CUP du fabricant
    7316575997861
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    44.9 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    42.5 kN
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    70
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316575997861

Aperçu

Description du fabricant
7022 ACEGA/HCP4AH1

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs