Motion
22313 E/C2

SKF
22313 E/C2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm, alésage droit, C2
N° D’ARTICLE MI08488563
N° MFR22313 E/C2
Prix867.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
22313 E/C2

Roulement à rouleaux sphériques – DI 65 mm, DI 140 mm, largeur 48 mm, alésage droit, C2
N° D’ARTICLE MI08488563
N° MFR22313 E/C2
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
Prix867.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    48 mm

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de revêtement
    Aucun
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C2
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Dégagement interne
    C2
  • Localisation
    Aucun
  • Lubrification
    Aucun
  • Type de trou de lubrification
    Trou et rainure
  • Type de lubrification
    Trou et rainure
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576074929
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    223
  • CUP_NON
    7316576074929

Aperçu

Description du fabricant
22313 E/C2
  • Roulement à rouleaux sphérique, alésage cylindrique, ouvert, cage en acier, C2