Motion
3318 A/C3VQ294

SKF
3318 A/C3VQ294

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 73 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI08488571
N° MFR3318 A/C3VQ294
Prix2,194.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
3318 A/C3VQ294

Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de 73 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI08488571
N° MFR3318 A/C3VQ294
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
Prix2,194.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Largeur de la bague intérieure
    73 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    73 mm
  • Extérieur Diamètre  
    190 mm
  • Global Largeur  
    73 mm
  • Poids
    19.114 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    3318 A/C3VQ294
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576095948
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    2
  • Série
    322
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316576095948

Aperçu

Description du fabricant
3318 A/C3VQ294