Motion
411802

SKF
411802

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.4375 po, D.E 68 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau élastique, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI08488883
N° MFR411802
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
411802

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.4375 po, D.E 68 mm, largeur 18 mm, ouvert, sans anneau élastique, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI08488883
N° MFR411802
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Spécifique au fabricant

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    411802
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 411802 est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 1.4375 po, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 68 mm et une largeur de 18 mm, conçu pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    411802
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3780 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2470 lbf
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577016683

Aperçu

Description du fabricant
411802
  • Roulement à billes à rainure profonde