Motion
61980 MA

SKF
61980 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 400 mm, diamètre extérieur : 540 mm, largeur 65 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08489051
N° MFR61980 MA
Prix32,599.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
61980 MA

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 400 mm, diamètre extérieur : 540 mm, largeur 65 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08489051
N° MFR61980 MA
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
Prix32,599.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    400 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    540 mm
  • Global Largeur  
    65 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    61980 MA
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 61980 MA est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 400 mm, un alésage droit, de type ouvert, un diamètre extérieur de 540 mm et une largeur de 65 mm, conçu pour les applications industrielles lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    61980 MA
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    77559 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    128141 lbf
  • Série
    619
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577122155

Aperçu

Description du fabricant
61980 MA
  • Roulement à billes à rainure profonde