Motion
K 81120 NT

SKF
K 81120 TN

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 100 mm, DI 135 mm, largeur 135 mm
N° D’ARTICLE MI08489156
N° MFRK 81120 TN
Prix556.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
K 81120 TN

Roulements cylindriques de butée de roulement - monodirectionnels, DI 100 mm, DI 135 mm, largeur 135 mm
N° D’ARTICLE MI08489156
N° MFRK 81120 TN
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
Prix556.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    135 mm
  • Global Largeur  
    135 mm
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Description
    Les ensembles de butée cylindrique à galet et à cage sont conçus pour accommoder les charges axiales lourdes et les charges de pointe dans une seule direction, mais pas les charges radiales. Les ensembles de butée peuvent être utilisés dans les applications où les composants adjacents servent de chemins de roulement et permettent des arrangements de roulement avec une faible hauteur de section axiale. Lorsque les composants adjacents ne peuvent pas servir de chemins de roulement, ils peuvent être combinés à une ou deux rondelles de roulement pour créer des roulements complets.
  • Capacité de charge dynamique
    35070 lbf
  • Revêtement de finition
    Sans
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge statique
    141630 lbf
  • Type de palier de butée
    Une seule direction

Aperçu

Description du fabricant
K 81120 NT
  • Grande capacité de charge axiale Haute rigidité Longue durée de vie Nécessite peu d’espace axial Peut être combiné avec des rondelles de roulement