Motion
16022/C3

SKF
16022/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 19 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08489374
N° MFR16022/C3
Prix615.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
16022/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 170 mm, largeur 19 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI08489374
N° MFR16022/C3
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
Prix615.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    16022/C3
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 16022/C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 110 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 19 mm, conçu pour les machines et applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    16022/C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12810 lbf
  • Série
    160
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316577658876

Aperçu

Description du fabricant
16022/C3
  • Roulement à billes à rainure profonde