Motion
BT-7172

SKF
BT-7172

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 50.8 mm, matériau de bille en acier au carbone et boîtier plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI08489856
N° MFRBT-7172
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT-7172

Transfert de bille - série BT, diamètre de bille de 50.8 mm, matériau de bille en acier au carbone et boîtier plaqué zinc
N° D’ARTICLE MI08489856
N° MFRBT-7172
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    50.8 mm
  • Poids
    11.6 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Boîtier plaqué zinc et bille en acier au carbone
  • Montage
    Bride supérieure 4 Fixation des trous
  • Série
    BT

Aperçu

Description du fabricant
BT 7172
  • Bride supérieure de boîtier en acier au carbone plaquée bille et zinc 4 Trous de fixation Dimensionnellement compatibles avec HI-TECH 6025-2