Spécifications
Détails
- Numéro CUP du fabricant00016145801174
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Fournit une eau constante de haute qualité
- Réduit les particules, le goût et l’odeur de chlore et les kystes* provenant de l’eau entrante
- L’inhibition intégrée du tartre peut aider à prévenir les effets potentiellement nocifs de l’accumulation de tartre sur l’équipement
- Conception de soupape en tête
- La conception de la cartouche encapsulée Sanitary Quick Change (SQC) permet de changer rapidement et facilement la cartouche sans avoir besoin d’une clé à filtre
- Système conçu pour les applications d’infusion de café et de thé chaud
- Comprend une cartouche de rechange Modèle HF30-MS