Spécifications
Dimensions
- Largeur de la face2.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon3.0000 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
- Espacement min. des trous de boulon2-5/8 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
- Plaque de montage Taille4.0000 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Hauteur totale7.5000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
Détails
- Type de support de roulettesForgé à froid; estampillé
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge300 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Type de roulement de roueRouleau droit
- Couleur de la roueCaoutchouc noir épais sur le centre en aluminium
- Matériau de la roueCaoutchouc
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueSuper-Flex