Motion
23064KEJW507C08C3

TIMKEN
23064KEJW507C08C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 480 mm, largeur 121 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08501464
N° MFR23064KEJW507C08C3
Prix25,499.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
23064KEJW507C08C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 320 mm, DI 480 mm, largeur 121 mm, 1:12 diamètre conique, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI08501464
N° MFR23064KEJW507C08C3
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
Prix25,499.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Rayon du filet
    3.00 mm
  • Extérieur Diamètre  
    480 mm
  • Global Largeur  
    121 mm
  • Poids
    157.72 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Fenêtre
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’élément
    Rouleau
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    087796175686
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Relubrifiable
    Oui
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    230
  • Type de roulement
    Roulements à rouleaux sphériques
  • CUP_NON
    087796175686

Aperçu

Description du fabricant
23064KEJW507C08C3 BRG
  • (W507) Roulement inspecté selon certaines exigences de contrôle de la qualité
  • Trous de lubrification standard et rainure dans la bague extérieure
  • Trous de levage taraudés à l’avant de l’anneau extérieur pour faciliter le levage et la manipulation |(C08) Anneau intérieur et extérieur avec précision de fonctionnement de P5 et points d’excentricité élevés marqués