Motion
0793838

FALK
0793838

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5107, 25:1 Rapport, 0.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI08504963
N° MFR0793838
Prix3,363.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0793838

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5107, 25:1 Rapport, 0.8750 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI08504963
N° MFR0793838
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
Prix3,363.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5107
  • Taille du boîtier
    5107
  • Distance centrale
    2.9000 po, 73.70 mm
  • Largeur du boîtier
    5.9200 po;150.40 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    0.8750 po, 22.19 mm
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5107
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Longueur de l’arbre
    2.0000 po;50.79 mm
  • Poids
    62 lb, 28.123 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Joints Viton
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0793838
  • Vitesse maximale
    1807 tr/min
  • Sortie
    Alésage conique
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5107JF

Aperçu

Description du fabricant
0793838 793838 5107JF25, 30MM BSHNG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good