Motion
0793969

FALK
0793969

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5115, 25:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI08504988
N° MFR0793969
Prix5,604.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
0793969

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 5115, 25:1 Rapport, 1.1250 po Taille de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI08504988
N° MFR0793969

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix5,604.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    5115
  • Taille du boîtier
    5115
  • Distance centrale
    3.4900 po, 88.59 mm
  • Largeur du boîtier
    6.6000 po;167.59 mm
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1250 po, 28.60 mm
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5115
  • Taille de sortie maximale
    45 mm
  • Rapport nominal
    25:1
  • Ratio
    25:1
  • Diamètre de l’arbre
    1.7500 po, 44.45 mm
  • Longueur de l’arbre
    5.5000 po;139.69 mm
  • Poids
    97 lb, 44 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Comprend une trousse de bras de couple; joints Viton
  • Boîtier inclus
    Non
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comprend
    Ensemble bras de couple et bague
  • Style d’entrée
    Entrée d’arbre
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Fait sur commande
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0793969
  • Vitesse maximale
    1741 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Entraînements à engrenages Quadrive
  • Réduction
    Double
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Non
  • Type de scellement
    Joint à lèvres
  • Série
    5115JR
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Trousse de bras de couple
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
0793969 793969 5115JR25, 45MM BSHNG,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good