Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.9375 po
- Largeur du boîtier3.1300 po
- Diamètre extérieur5.8750 po
- Hauteur totale5.8800 po
- Longueur totale5.8800 po
- Largeur totale4.0000 po
- Poids16.14 lb
Détails
- Matériau de la cageAcier
- Type d’expansionNon-expansion
- Construction du logementSolide
- Matériau du boîtierFonte
- InsérerB447L
- Type de lubrificationExxon Ronex Mp Std
- Numéro CUP du fabricant782934963032
- Rpm max.1950 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale51100 lb
- Capacité de charge statique radiale71500 lb
- Type de jointJoint de dégagement