Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon3.0000 po
- Taille du boulon3/8 po
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Longueur jusqu’à l’alésage0.9900 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Global Hauteur1.1250 po
- Longueur totale3.8800 po
- Largeur totale2.3100 po
- Poids0.80 lb
Détails
- Numéro de palierSG210E1LPAK4
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- RevêtementRevêtement en poudre
- CouleurNoir
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FX3S210EK6 Roulements à billes - FX3S210EK6
- Type de serviceIntermédiaire
- Capacité de charge dynamique2360 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Code d’harmonisation8483204040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierFonte
- Type de boîtierBride à deux boulons
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro CUP du fabricant662864843904
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.9000 tr/min
- Vitesse maximale9000 tr/min
- Type de montageBride 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenueNylon
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Type de jointContact à une lèvre
- Auto-alignementOui
- SérieFX3S
- Capacité de charge statique1110 lbf