Motion
ZGT10530710 3 7/16 ENSEMBLE PRISE EN CHARGE RLR BRG

REXNORD INC
ZGT10530710 3 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Ensemble de roulements à rouleaux pour l’entraînement - roulement à rouleaux sphérique, alésage de 3-7/16 po, fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08506944
N° MFRZGT10530710 3 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
Prix7,513.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZGT10530710 3 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Ensemble de roulements à rouleaux pour l’entraînement - roulement à rouleaux sphérique, alésage de 3-7/16 po, fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI08506944
N° MFRZGT10530710 3 7/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
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
Votre prix7,513.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    5.3200 po
  • Poids
    138 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Polymère technique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Assemblage de reprise
  • Type de verrouillage
    Col à double jeu
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ZGT10530710
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique

Aperçu

Description du fabricant
ZGT10530710 3 7/16 ENSEMBLE PRISE EN CHARGE RLR BRG