Motion
EPB2-207

NTN
EPB2-207

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08510747
N° MFREPB2-207
Prix582.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
EPB2-207

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 2-7/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08510747
N° MFREPB2-207

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix582.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    2.6250 po, 66.7 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.1250 po
  • Taille du boulon
    5/8
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Global Longueur  
    10.4375 po
  • Largeur totale
    2.6250 po
  • Poids
    20 lb

Détails

  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253040880
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    38000 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253040880

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX DE BLOC COUSSIN EPB2-207
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good