Motion
EPB4-407

NTN
EPB4-407

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08510754
N° MFREPB4-407
Prix4,115.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
EPB4-407

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 4-7/16 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08510754
N° MFREPB4-407

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,115.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la base
    4.8125 po, 122.2 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    12.6250 po
  • Taille du boulon
    3/4
  • Alésage Diamètre  
    4-7/16 po
  • Global Longueur  
    16.5625 po
  • Largeur totale
    4.8125 po
  • Poids
    90 lb

Détails

  • Type de fin
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253040958
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    109300 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    4550253040958

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX DE BLOC COUSSIN EPB4-407