Spécifications
Dimensions
- Rouleau Largeur3.2500 po
- Goujon Diamètre3.0000 po
- Longueur du filetage3.0000 po
- Taille du filetage3-12
- Poids36.4 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de têteTête fendue
- Type de lubrificationTête hexagonale, côté goujon, extrémité goujon
- Numéro CUP du fabricant637400020613
- Rpm max.800 tr/min
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale61600 lbf
- Capacité de charge statique radiale161300 lbf
- Matériau du rouleauAcier chromé
- SérieRBC®
- Type de goujonGoujon lourd
- CUP_NON637400020613
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure