Motion
T1130-12
Roulement de butée de rouleau conique - 1.1350 po de diamètre, 2.1980 po de diamètre extérieur, matériau en acier durci pour roulement
N° D’ARTICLE MI08513718
N° MFRT1130-12
Prix59.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de butée de rouleau conique - 1.1350 po de diamètre, 2.1980 po de diamètre extérieur, matériau en acier durci pour roulement
N° D’ARTICLE MI08513718
N° MFRT1130-12
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
Prix59.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1350 po
  • Rayon du filet
    0.0300 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.1980 po
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier durci pour roulement
  • Matériau de la cage
    Complément complet
  • Capacité de charge dynamique
    12000 lbf
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12000 lbf
  • Capacité de charge statique
    34100 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement du galet de butée

Aperçu

Description du fabricant
T1130-12 ROULEMENTS DE POUSSIÈRE