Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre6.5000 po
- Rayon du filet0.025 po
- Largeur de la bague intérieure0.2500 po
- Extérieur Diamètre7.0000 po
- Global Largeur0.2500 po
- Poids0.3 lb
Détails
- Détails supplémentairesJA065CP0-RBC - Roulements à billes à section mince - Contact radial scellé (moulé), type C - Alésage de 6.5 po, diamètre extérieur de 7 po, largeur de 0.25 po
- Matériau du roulement52100 Acier de qualité des roulements
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton/Non métallique
- Type de fermetureDouble scellement
- DescriptionROULEMENTS À BILLES À SECTION MINCE JA065CP0
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Code d’harmonisation8482.10.5032
- Dégagement interneC0
- Description longueJA065CP0-RBC est un roulement à billes à section mince de 6.5000 po, à double soudure, avec un diamètre extérieur de 7.0000 po et une largeur de 0.2500 po pour la robotique.
- Numéro de catalogue du fabricantJA065CP0-RBC
- Numéro CUP du fabricant745795049666
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.2960 tr/min
- Nombre de lignes1
- Plage de température de fonctionnement-60 À 250 °F
- Forme d’anneau extérieurDroit
- Type de produitRoulements à billes à section mince
- Capacité de charge dynamique radiale850 lbf
- Capacité de charge statique radiale2050 lbf
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie
- SérieRBC®
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesAISI 52100
- CUP_NON745795049666
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure