Motion
78021
Matériau en nylon, longueur de courroie 457 mm, largeur de courroie 13 mm
N° D’ARTICLE MI08515418
N° MFR78021
Prix8.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau en nylon, longueur de courroie 457 mm, largeur de courroie 13 mm
N° D’ARTICLE MI08515418
N° MFR78021

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix8.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    18 po
  • Largeur de la courroie
    1/2 po
  • Longueur totale
    18.0000 po, 457 mm
  • Largeur totale
    1.0000 po, 25 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Nylon
  • Type d’abrasif
    Non tissé
  • Application
    Polissage Slack
  • Grade
    Très fin
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Courroie abrasive non tissée

Aperçu

Description du fabricant
78021 1/2" (13 MM) L X 18" (457 MM) L
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon