Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du tuyau22 po
- Diamètre extérieur27.625 po
- Épaisseur globale0.094 po
- Épaisseur0.094 po
Détails
- DemandesConcentrations modérées d’acides et de certains produits caustiques, hydrocarbures, solvants, eau, réfrigérants, substances cryogéniques, peroxyde d’hydrogène.
- MarqueMarque
- CouleurBleu
- CompositionPTFE avec microsphères d'aluminosilicate
- Classe de pression des normes de brideASME B16.5 Classe 300 (ANCIENNE NORME)
- Joint d’étanchéité standardADI /Sans TSE, conforme à la FDA, conforme à la réglementation REACH, conforme à la directive RoHS, conforme à la norme USP VI 661 , conforme à la norme USP VI 87 , conforme à la norme USP VI 88
- Code d’harmonisation3926904500
- Numéro CUP du fabricant191074143202
- MatérielPTFE avec microsphères d'aluminosilicate
- Température maximale500 °F
- Température minimale-450 °F
- Classe de pression300 psi
- Pression max. (bar)83 bars
- Pression max. (PSI)1200 psi
- Type de matériau en caoutchoucPTFE
- CUP_NON191074143202
Aperçu
- Joint étanche, performance améliorée par rapport au PTFE conventionnel, réduction des pertes de produit et des émissions.
- Réduction de la relaxation du fluage.
- Le processus de fabrication unique minimise les problèmes de débit à froid typiques des feuilles PTFE échancrées et élargies.
- Excellente rétention du couple de serrage des boulons.
- Résiste à une large gamme de produits chimiques pour une durée de vie prolongée dans une grande variété d’applications.
- GYLON EPIX® Style 3504 est un matériau en feuille PTFE chargé de microsphères d’aluminosilicate haute performance conçu pour être utilisé dans des concentrations modérées d’acides et de produits caustiques, ainsi que d’hydrocarbures, de réfrigérants et plus encore.
- Offre certaines des plus grandes tailles de feuilles de l’industrie.
- L’utilisation améliorée des matériaux réduit les déchets.
- La marque et le codage couleur réduisent les mauvaises applications.
- Ne brûlera pas.
- Ne favorisera pas la croissance bactérienne.