Motion
37721EPX-R202
Joint d’étanchéité en anneau GYLON EPIX® - PTFE avec composition de microsphères d’aluminosilicate, 4.375 po de diamètre extérieur, PTFE avec matériau de microsphères d’aluminosilicate, 0.094 po d’épaisseur, joint d’étanchéité en anneau, 2 po de taille de tuyau
N° D’ARTICLE MI08517318
N° MFR37721EPX-R202
Prix24.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité en anneau GYLON EPIX® - PTFE avec composition de microsphères d’aluminosilicate, 4.375 po de diamètre extérieur, PTFE avec matériau de microsphères d’aluminosilicate, 0.094 po d’épaisseur, joint d’étanchéité en anneau, 2 po de taille de tuyau
N° D’ARTICLE MI08517318
N° MFR37721EPX-R202
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
Prix24.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    2 po
  • Diamètre extérieur
    4.375 po
  • Épaisseur globale
    0.094 po
  • Épaisseur
    0.094 po

Détails

  • Demandes
    Concentrations modérées d’acides et de certains produits caustiques, hydrocarbures, solvants, eau, réfrigérants, substances cryogéniques, peroxyde d’hydrogène.
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Bleu
  • Composition
    PTFE avec microsphères d'aluminosilicate
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 300
  • Joint d’étanchéité standard
    ADI /Sans TSE, conforme à la FDA, conforme à la réglementation REACH, conforme à la directive RoHS, conforme à la norme USP VI 661 , conforme à la norme USP VI 87 , conforme à la norme USP VI 88
  • Type de joint
    Anneau
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    191074143417
  • Matériel
    PTFE avec microsphères d'aluminosilicate
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -450 °F
  • Classe de pression
    300 psi
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    PTFE
  • CUP_NON
    191074143417

Aperçu

Description du fabricant
3504 EPX RING GASKET 2.375"ID 4.375"OD
  • Une épaisseur fait le travail de deux.
  • Rendement du joint et rétention de charge égaux à 1/16”.
  • Compressibilité et tolérance/conformité de 1/8”.
  • Le profil hexagonal breveté crée une superbe étanchéité et permet de se conformer aux surfaces de bride imparfaites.
  • Même matériau que le GYLON® traditionnel
  • GYLON EPIX® Style 3504 est un matériau en feuille PTFE chargé de microsphères d’aluminosilicate haute performance conçu pour être utilisé dans des concentrations modérées d’acides et de produits caustiques, ainsi que d’hydrocarbures, de réfrigérants et plus encore.