Motion
37709EPX-F295
GYLON EPIX® 3510 EPX Full Face Gasket - Off-White, PTFE with Barium Sulfate, Branded, 0.094 in Thick, 8 Bolt Holes, For 3-1/2 in, ASME B16.5 Class 300 Pipe Flanges
N° D’ARTICLE MI08517520
N° MFR37709EPX-F295
Prix132.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GYLON EPIX® 3510 EPX Full Face Gasket - Off-White, PTFE with Barium Sulfate, Branded, 0.094 in Thick, 8 Bolt Holes, For 3-1/2 in, ASME B16.5 Class 300 Pipe Flanges
N° D’ARTICLE MI08517520
N° MFR37709EPX-F295
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
Prix132.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des cercles de boulonnage
    7.250 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.875 po
  • Taille nominale du tuyau
    3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    9.000 po
  • Épaisseur globale
    0.094 po
  • Épaisseur
    0.094 po

Détails

  • Demandes
    Caustiques forts, acides modérés, chlore, gaz, monomères, vapeur, hydrocarbures, cryogénie et fluorure d’aluminium.
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Composition
    PTFE avec sulfate de baryum
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 300
  • Joint d’étanchéité standard
    ADI /Sans TSE, conforme à la FDA, conforme à la réglementation REACH, conforme à la directive RoHS, conforme à la norme USP VI 87 , conforme à la norme USP VI 88
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    191074145220
  • Matériel
    PTFE avec sulfate de baryum
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -450 °F
  • Nombre de trous de boulons
    8
  • Classe de pression
    300 psi
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    PTFE
  • CUP_NON
    191074145220

Aperçu

Description du fabricant
GYLON STYLE 3510 EPX 3-1/2" 250-300 LB
  • Une épaisseur fait le travail de deux.
  • Rendement du joint et rétention de charge égaux à 1/16” (1.6mm).
  • Compressibilité et tolérance/conformabilité de 1/8” (3.2mm).
  • Le profil hexagonal breveté crée une superbe étanchéité et permet de se conformer aux surfaces de bride imparfaites.
  • Même matériau que le GYLON® traditionnel
  • Le GYLON EPIX® Style 3510 est un matériau de joint en PTFE haute performance rempli de sulfate de baryum.
  • Le GYLON EPIX® Style 3510 est conçu pour être utilisé lorsqu’il est essentiel d’amorcer et de maintenir un joint extrêmement étanche; ces applications comprennent : des produits caustiques forts et des acides modérés, du chlore, des gaz, de l’eau, de la vapeur, des hydrocarbures et de la cryogénie.