Motion
37709EPX-F122
Joint d’étanchéité intégral GYLON EPIX® 3510 EPX - blanc cassé, PTFE avec sulfate de baryum, marque, 0.094 po d’épaisseur, 20 trous de boulon, pour 22 po, ASME B16.5 classe 150 (ANCIENNE NORME), brides de tuyau AWWA C228-14
N° D’ARTICLE MI08517550
N° MFR37709EPX-F122
Prix1,345.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité intégral GYLON EPIX® 3510 EPX - blanc cassé, PTFE avec sulfate de baryum, marque, 0.094 po d’épaisseur, 20 trous de boulon, pour 22 po, ASME B16.5 classe 150 (ANCIENNE NORME), brides de tuyau AWWA C228-14
N° D’ARTICLE MI08517550
N° MFR37709EPX-F122
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
Prix1,345.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètres des cercles de boulonnage
    27.250 po
  • Diamètre du trou de boulon
    1.375 po
  • Taille nominale du tuyau
    22 po
  • Diamètre extérieur
    29.500 po
  • Épaisseur globale
    0.094 po
  • Épaisseur
    0.094 po

Détails

  • Demandes
    Caustiques forts, acides modérés, chlore, gaz, monomères, vapeur, hydrocarbures, cryogénie et fluorure d’aluminium.
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Composition
    PTFE avec sulfate de baryum
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 150 (ANCIENNE NORME), AWWA C228-14
  • Joint d’étanchéité standard
    ADI /Sans TSE, conforme à la FDA, conforme à la réglementation REACH, conforme à la directive RoHS, conforme à la norme USP VI 87 , conforme à la norme USP VI 88
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    191074145510
  • Matériel
    PTFE avec sulfate de baryum
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -450 °F
  • Nombre de trous de boulons
    20
  • Classe de pression
    150 psi
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    PTFE
  • CUP_NON
    191074145510

Aperçu

Description du fabricant
GYLON STYLE 3510 EPX 22 PO 125-150 LB PLEINE
  • Une épaisseur fait le travail de deux.
  • Rendement du joint et rétention de charge égaux à 1/16” (1.6mm).
  • Compressibilité et tolérance/conformabilité de 1/8” (3.2mm).
  • Le profil hexagonal breveté crée une superbe étanchéité et permet de se conformer aux surfaces de bride imparfaites.
  • Même matériau que le GYLON® traditionnel
  • Le GYLON EPIX® Style 3510 est un matériau de joint en PTFE haute performance rempli de sulfate de baryum.
  • Le GYLON EPIX® Style 3510 est conçu pour être utilisé lorsqu’il est essentiel d’amorcer et de maintenir un joint extrêmement étanche; ces applications comprennent : des produits caustiques forts et des acides modérés, du chlore, des gaz, de l’eau, de la vapeur, des hydrocarbures et de la cryogénie.