Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé7.000 po
- Diamètre intérieur7.000 po
- Longueur25 pi
- Épaisseur du mur0.035 po
- Poids1.32 lb/pi
Détails
- ApplicationAspirateurs industriels, collection de pelouses et de feuilles, industrie pharmaceutique, menuiserie/meubles
- CouleurTransparent avec hélice noire
- Taux de compression2:1
- ConstructionTuyau en PVC transparent coextrudé de poids moyen avec hélice en PVC externe noir rigide
- Matériau du tuyauPVC
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant3504070025
- Pression négative10.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementHélice en PVC externe rigide
- SérieFlex-Tube® PV
- Fiche technique
- Plage de température20 à 160 °F
- Substance transportéeAir, poussière, fumée
- Pression de service11 psi
Aperçu
- La paroi intérieure ultra lisse assure une circulation d’air efficace
- Très flexible et résistant à l’écrasement
- Construction en spirale coextrudée
- Helix agit comme une bande d’usure
- Épaisseur du mur = 0,020 po (0,75 po), 0,022 po (1 po), 0,024 po (1.25 po), 0,026 po (1.5 po à 2 po), 0,030” (2.5 po à 3”), 0,032 po (4 po), 0,035” (5 po à 8”), 0,040” (9” à 12”)
- Longueurs et couleurs du FEO disponibles
- Disponible en version ignifuge (Flex-Tube PV-FR)
- Poignets disponibles
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 12 pi et 25 pi
- Prix par pied