Motion
40018OT3G447/9T-W40

WEG ELECTRIC CORP
40018OT3G447/9T-W40

Moteur - 400 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447/9T , logement ODP (anti-goutte ouvert)
N° D’ARTICLE MI08518117
N° MFR40018OT3G447/9T-W40
Prix51,612.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
40018OT3G447/9T-W40

Moteur - 400 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 460 V, cadre 447/9T , logement ODP (anti-goutte ouvert)
N° D’ARTICLE MI08518117
N° MFR40018OT3G447/9T-W40
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
Prix51,612.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    447/9T

Détails

  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    400 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Tension d’alimentation du moteur
    460 V
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • CUP_NON
    7909322549729

Aperçu

Description du fabricant
40018OT3G447/9T-W40 400HP 1800 3 60 460