Motion
CD15Q30R56

DODGE
CD15Q30R56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, distance centrale de 1.5000 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08519277
N° MFRCD15Q30R56
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
CD15Q30R56

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 30:1 Rapport, distance centrale de 1.5000 po, entrée silencieuse C-Face, sortie pleine, sortie droite
N° D’ARTICLE MI08519277
N° MFRCD15Q30R56
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    6
  • Distance centrale
    1.5000 po
  • Rapport nominal
    24 : 1
  • Ratio
    30:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    MTA TAILLE 6307, 24:1, 360 C-FACE 3600RPM
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Puissance nominale thermique
    7 hp

Aperçu

Description du fabricant
ÉQUIPEMENT DE RÉDUCTEUR TIGEAR-2 CD15Q30R56