Motion
RACCORD DE MÂCHOIRE DE TYPE L

DODGE
JAW COUPLING TYPE L

Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, 0.3750 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI08519600
N° MFRJAW COUPLING TYPE L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
JAW COUPLING TYPE L

Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, 0.3750 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI08519600
N° MFRJAW COUPLING TYPE L

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Longueur de l’alésage
    0.8125 po
  • Taille du raccord
    L090
  • Diamètre extérieur
    2.1250 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Liquidation
  • Norme de tolérance de l’alésage
    AGMA 9002
  • Pays d’origine
    CN
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Mâchoire
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    9000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    L
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 450 degrés Fahrenheit, minimum -60
  • Couple nominal (po-lb)
    401 po-lb
  • CUP_NON
    781568626122

Aperçu

Description du fabricant
L090X3/8KW3/32 MÂCHOIRE CPLG TYPE L

You May Also Like