Motion
L190X35MM HUB

DODGE
L190X35MM HUB

Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, alésage 35 mm
N° D’ARTICLE MI08519669
N° MFRL190X35MM HUB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
L190X35MM HUB

Moyeu de couplage de mâchoire - Mâchoire droite, alésage 35 mm
N° D’ARTICLE MI08519669
N° MFRL190X35MM HUB

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    1 °
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Longueur de l’alésage
    2 po
  • Taille du raccord
    L190
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Ajustement de l’alésage
    Transitionnel
  • Norme de tolérance de l’alésage
    ISO R775
  • Pays d’origine
    CN
  • Composant de couplage
    Concentrateur
  • Style de couplage
    Mâchoire
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Norme d’ajustement ISO
    H7
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Lubrification
    Aucun
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Série
    L
  • Fixation d’arbre
    Ennuyé à la taille
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 450 degrés Fahrenheit, minimum -60
  • Couple nominal (po-lb)
    4680 po-lb
  • CUP_NON
    775829203078

Aperçu

Description du fabricant
L190X35MM MÂCHOIRE CPLG TYPE L