Motion
TABLEAU BK85 X 35MM

DODGE
BK85 X 35MM SHEAVE

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, diamètre de 35 mm, diamètre extérieur de 8.2500 po, diamètre extérieur fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08519724
N° MFRBK85 X 35MM SHEAVE
Prix141.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BK85 X 35MM SHEAVE

Poulie à courroie en V - 4L, 5L, A, section de courroie B, 1 rainure, diamètre de 35 mm, diamètre extérieur de 8.2500 po, diamètre extérieur fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI08519724
N° MFRBK85 X 35MM SHEAVE
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
Prix141.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    8.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V

Aperçu

Description du fabricant
COMPOSANTS DE POULIE D'ENTRAÎNEMENT BK85 X 35MM