Motion
MTA TAILLE 3, 14:1, 250 C-FACE

DODGE
MTA SIZE 3, 14:1, 250 C-FACE

MTA TAILLE 3, 14:1, 250 C-FACE
N° D’ARTICLE MI08519789
N° MFRMTA SIZE 3, 14:1, 250 C-FACE
Prix11,320.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
MTA SIZE 3, 14:1, 250 C-FACE

MTA TAILLE 3, 14:1, 250 C-FACE
N° D’ARTICLE MI08519789
N° MFRMTA SIZE 3, 14:1, 250 C-FACE
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
Prix11,320.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.0000 po
  • Rapport nominal
    50 : 1

Détails

  • Détails supplémentaires
    SH20Q50LR56 RÉDUCTEUR TIGEAR-2
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Puissance d’entrée maximale
    0.820 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Type de produit
    Bras de couple du réducteur de vitesse
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Puissance nominale thermique
    1 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    787 po-lb

Aperçu

Description du fabricant
MTA TAILLE 3, 14:1, 250 ENGRENAGES EN C