Motion
M6H19T36TSC

DODGE
M6H19T36TSC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 6307, triple réduction, 19:1 rapport, 1.1875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI08519921
N° MFRM6H19T36TSC
Prix25,858.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
M6H19T36TSC

Réducteur de vitesse à montage sur arbre - Taille du réducteur : 6307, triple réduction, 19:1 rapport, 1.1875 po taille de l’arbre d’entrée, type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI08519921
N° MFRM6H19T36TSC
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
Prix25,858.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    307
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.83 pouces
  • Taille du boîtier
    6
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.1870 po
  • Taille d’entrée
    1.1875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    6307
  • Rapport nominal
    19:1
  • Ratio
    19:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 1.187 po
  • Poids
    525 lb, 238.136 kg

Détails

  • Ratio réel
    18.95
  • Détails supplémentaires
    Adaptateur de moteur C-Face; 3 pièces couplées
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Comprend
    Adaptateur C-Face
  • Style d’entrée
    Face en C NEMA
  • Type d’entrée
    Face en C NEMA
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    M6H19T36TSC
  • Numéro CUP du fabricant
    782475935550
  • Puissance d’entrée maximale
    2.370 hp
  • Vitesse maximale
    Entrée 1800 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 360TCS
  • Réduction
    Forfait trois services
  • Type de réduction
    Forfait trois services
  • Compatible avec le convoyeur à vis
    Oui
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    M6H
  • Normes respectées
    NEMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    5 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    500 po-lb
  • CUP_NON
    782475935550

Aperçu

Description du fabricant
M6H19T36TSC 19:1,360 C-FACE SHFT MNT ROUGE