Motion
SS17A05L14

DODGE
SS17A05L14

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 5:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08520158
N° MFRSS17A05L14
Prix3,401.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS17A05L14

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 5:1 Rapport, 1.75 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08520158
N° MFRSS17A05L14
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
Prix3,401.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    17
  • Distance centrale
    1.75 po
  • Longueur
    4.1900 po, 106.42 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    17
  • Couple de sortie maximal
    430 lbf;49.713 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Charge suspendue
    1050 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 0.875 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 1.74 po
  • Poids
    32 lb, 14.515 kg
  • Largeur
    2.7500 po, 69.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.6500 hp, Sortie 2.4500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.39 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS17A05L14
  • Numéro CUP du fabricant
    782477043345
  • Puissance d’entrée maximale
    1.520 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    4670.633 N, 1050 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    17SBASE
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    3.97 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 430 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477043345

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS17A05L14