Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Taille du boîtier17
- Distance centrale1.75 po
- Longueur4.1900 po, 106.42 mm
- Taille du réducteur du fabricant17
- Couple de sortie maximal627 lbf;99.201 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal20 : 1
- Taille de sortie0.8750 po
- Charge suspendue1190 lbf
- Ratio40:1
- Diamètre de l’arbreSortie 0.875 po
- Longueur de l’arbreSortie 1.74 po
- Poids32 lb, 14.515 kg
- Largeur2.7500 po, 69.85 mm
Détails
- Détails supplémentairesRÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
- Dessin CAD
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- PuissanceEntrée 0.8500 hp, Sortie 0.6100 hp
- Puissance nominale en service normalSortie 0.43 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entrée3-Piece couplées
- Type d’entrée3-Piece couplées
- LubrificationPAG, température standard
- Numéro de catalogue du fabricantSS17A40LR56
- Numéro CUP du fabricant782477043628
- Puissance d’entrée maximale1.520 hp
- SortieSolide
- Type d’alésage de sortieSobre
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue5293.384 N, 1190 lbf
- Compatibilité des produitsMoteur NEMA, cadre 56C
- Type de scellementDeux pièces Harsh Duty
- SérieTigear-2
- Trousse de base standard17SBASE
- StyleEntrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
- Convient à un environnement de lavageOui
- Puissance nominale thermique1.09 chevaux
- Couple nominal (po-lb)Sortie 627 pouces-livres (livres-pouces)
- CUP_NON782477043628
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la circulaire
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la brochure
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la circulaire
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la brochure
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.