Motion
SS20A05L56

DODGE
SS20A05L56

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 5:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08520258
N° MFRSS20A05L56
Prix3,973.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS20A05L56

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 5:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08520258
N° MFRSS20A05L56
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
Prix3,973.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1880 po
  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    20
  • Couple de sortie maximal
    581 lbf;73.666 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    15 : 1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1380 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.11 po
  • Poids
    42 lb
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.8900 hp, Sortie 3.6200 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 3.23 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS20A05L56
  • Numéro CUP du fabricant
    782477050961
  • Puissance d’entrée maximale
    2.300 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Alternative creuse
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6138.546 N, 1380 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    20SBASE
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    4.9 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 581 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477067662

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS20A05L56