Motion
SS20A10HA14

DODGE
SS20A10HA14

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 10:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08520271
N° MFRSS20A10HA14
Prix5,456.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS20A10HA14

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 10:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08520271
N° MFRSS20A10HA14
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
Prix5,456.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.188 po
  • Longueur de l’alésage
    5.7 po
  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    20
  • Couple de sortie maximal
    725 lbf;113.776 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    18 : 1
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Poids
    42 lb, 19.051 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.1300 hp, Sortie 2.8000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.01 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS20A10HA14
  • Numéro CUP du fabricant
    782477051135
  • Puissance d’entrée maximale
    1.940 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie alternative creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    3.25 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 725 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477062933

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS20A10HA14