Motion
SS20A12LR14

DODGE
SS20A12LR14

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 12:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08520285
N° MFRSS20A12LR14
Prix4,488.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS20A12LR14

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 12:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie double, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08520285
N° MFRSS20A12LR14
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
Prix4,488.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    20
  • Couple de sortie maximal
    770 lbf;118.973 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    12:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.11 po
  • Poids
    42 lb, 19.051 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 2.5900 hp, Sortie 2.3000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 1.69 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS20A12LR14
  • Numéro CUP du fabricant
    782477051340
  • Puissance d’entrée maximale
    1.770 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    20SBASE
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    2.83 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 770 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477063015

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS20A12LR14