Motion
SS20A30L56

DODGE
SS20A30L56

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 30:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08520333
N° MFRSS20A30L56
Prix3,973.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS20A30L56

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 30:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08520333
N° MFRSS20A30L56
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
Prix3,973.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    20
  • Couple de sortie maximal
    802 lbf;122.363 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    30:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.11 po
  • Poids
    42 lb
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.3000 hp, Sortie 1.0000 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.74 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS20A30L56
  • Numéro CUP du fabricant
    782477051753
  • Puissance d’entrée maximale
    3.500 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    20SBASE
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    1.49 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 802 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477044717

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS20A30L56