Motion
SS20A40H56

DODGE
SS20A40H56

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 40:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08520336
N° MFRSS20A40H56
Prix5,456.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS20A40H56

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 40:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08520336
N° MFRSS20A40H56
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
Prix5,456.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.25 po
  • Longueur de l’alésage
    5.7 po
  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    20
  • Couple de sortie maximal
    801 lbf;127.108 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    10 : 1
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    42 lb, 19.051 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 1.0600 hp, Sortie 0.7900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.56 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS20A40H56
  • Numéro CUP du fabricant
    782477051722
  • Puissance d’entrée maximale
    3.130 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    1.29 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 801 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477044748

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS20A40H56