Motion
QUILL TIGEAR-2 20 SÛR POUR LES ALIMENTS 30:1

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 20 QUILL 30:1

RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI08520419
N° MFRFOOD SAFE TIGEAR-2 20 QUILL 30:1
Prix3,953.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FOOD SAFE TIGEAR-2 20 QUILL 30:1

RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
N° D’ARTICLE MI08520419
N° MFRFOOD SAFE TIGEAR-2 20 QUILL 30:1
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
Prix3,953.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.188 po
  • Longueur de l’alésage
    5.7 po
  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    30:1

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.74 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782477048135
  • Puissance d’entrée maximale
    4.960 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    1.49 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 802 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477045592

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS20Q30HA56