Motion
SS20Q50HA56

DODGE
SS20Q50HA56

Réducteur à angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 50:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08520424
N° MFRSS20Q50HA56
Prix4,744.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS20Q50HA56

Réducteur à angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 50:1 Rapport, 2.00 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08520424
N° MFRSS20Q50HA56
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
Prix4,744.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.188 po
  • Longueur de l’alésage
    5.7 po
  • Taille du boîtier
    20
  • Distance centrale
    2.00 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    20
  • Couple de sortie maximal
    787 lbf;114.793 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    7 : 1
  • Charge suspendue
    1560 lbf
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    38 lb, 17.237 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 0.8200 hp, Sortie 0.5600 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 0.44 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS20Q50HA56
  • Numéro CUP du fabricant
    782477048203
  • Puissance d’entrée maximale
    4.960 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    6939.226 N, 1560 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée silencieuse ; Sortie alternative creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    1.09 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 787 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477045677

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS20Q50HA56