Motion
SS23A10L18

DODGE
SS23A10L18

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 10:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08520469
N° MFRSS23A10L18
Prix4,839.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS23A10L18

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 10:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08520469
N° MFRSS23A10L18
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
Prix4,839.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    1106 lbf;154.224 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    10:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.18 po
  • Poids
    58 lb, 26.308 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 4.2200 hp, Sortie 3.7900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 3.07 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS23A10L18
  • Numéro CUP du fabricant
    782477048647
  • Puissance d’entrée maximale
    2.610 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    23SBASE
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    4.4 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1106 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477046131

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS23A10L18