Motion
SS23Q07L14

DODGE
SS23Q07L14

Réducteur à angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 7:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08520585
N° MFRSS23Q07L14
Prix4,208.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS23Q07L14

Réducteur à angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 7:1 Rapport, 2.31 po de distance centrale, entrée silencieuse C-Face, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 140TC
N° D’ARTICLE MI08520585
N° MFRSS23Q07L14
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
Prix4,208.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    23
  • Distance centrale
    2.31 po
  • Longueur
    5.0000 po, 127 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    23
  • Couple de sortie maximal
    1026 lbf;139.423 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC
  • Rapport nominal
    12 : 1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1520 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.18 po
  • Poids
    50 lb, 22.68 kg
  • Largeur
    2.8800 po, 73.15 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 4.9600 hp, Sortie 4.5700 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 4.18 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS23Q07L14
  • Numéro CUP du fabricant
    782477067754
  • Puissance d’entrée maximale
    3.820 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    6761.297 N, 1520 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 140TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    23SBASE
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    5.64 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1026 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477047107

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS23Q07L14