Motion
SS26A05L18

DODGE
SS26A05L18

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 5:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08520680
N° MFRSS26A05L18
Prix5,596.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS26A05L18

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 5:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie gauche, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08520680
N° MFRSS26A05L18
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
Prix5,596.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.6880 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Longueur
    0.3800 po, 9.65 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    1247 lbf;147.445 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    12 : 1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1330 lbf
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.67 po
  • Poids
    69 lb, 31.298 kg
  • Largeur
    6.3800 po, 162.05 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 7.7100 hp, Sortie 7.2500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 6.93 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS26A05L18
  • Numéro CUP du fabricant
    782477050909
  • Puissance d’entrée maximale
    5.120 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Alternative creuse
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    5916.135 N, 1330 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    26SBASE
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie à arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    8.79 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1247 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477048128

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS26A05L18