Motion
SS26A07H18

DODGE
SS26A07H18

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 7:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08520687
N° MFRSS26A07H18
Prix7,585.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS26A07H18

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 7:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08520687
N° MFRSS26A07H18
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
Prix7,585.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.438 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Longueur
    0.3800 po, 9.65 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    1458 lbf;196.82 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    12 : 1
  • Charge suspendue
    1520 lbf
  • Ratio
    7:1
  • Poids
    69 lb, 31.298 kg
  • Largeur
    6.3800 po, 162.05 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 6.9800 hp, Sortie 6.4500 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 5.92 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS26A07H18
  • Numéro CUP du fabricant
    782477050800
  • Puissance d’entrée maximale
    5.120 hp
  • Type de montage
    Arbre creux
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    6761.297 N, 1520 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    6.89 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1458 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477048180

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS26A07H18