Motion
SS26A20HA56

DODGE
SS26A20HA56

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 20:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08520759
N° MFRSS26A20HA56
Prix7,585.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS26A20HA56

Réducteur d’angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 20:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée couplée 3-Piece, sortie creuse, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI08520759
N° MFRSS26A20HA56
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
Prix7,585.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    Sortie 1.688 po
  • Longueur de l’alésage
    6.62 po
  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Longueur
    0.3800 po, 9.65 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    1673 lbf;235.46 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40 : 1
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    20:1
  • Poids
    69 lb, 31.298 kg
  • Largeur
    6.3800 po, 162.05 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 3.3800 hp, Sortie 2.8900 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Sortie 2.32 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    3-Piece couplées
  • Type d’entrée
    3-Piece couplées
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS26A20HA56
  • Numéro CUP du fabricant
    782477046384
  • Puissance d’entrée maximale
    2.120 hp
  • Sortie
    Sobre
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche, droite
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Sobre
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 56C
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Style
    Entrée couplée 3-Piece; sortie alternative creuse
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    3.71 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1673 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477048951

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS26A20HA56