Motion
SS26Q15LR18

DODGE
SS26Q15LR18

Réducteur à angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 15:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08520896
N° MFRSS26Q15LR18
Prix5,499.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SS26Q15LR18

Réducteur à angle droit à engrenage fermé pour service de lavage - 15:1 Rapport, 2.63 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, sortie solide, 1.1250 po de taille de sortie, sortie double, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI08520896
N° MFRSS26Q15LR18
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
Prix5,499.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    26
  • Distance centrale
    2.63 po
  • Longueur
    6.3800 po, 162.05 mm
  • Taille du réducteur du fabricant
    26
  • Couple de sortie maximal
    1708 lbf;226.422 nm
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Rapport nominal
    20 : 1
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Charge suspendue
    1610 lbf
  • Ratio
    15:1
  • Diamètre de l’arbre
    Sortie 1.125 po
  • Longueur de l’arbre
    Sortie 2.67 po
  • Poids
    65 lb, 29.484 kg
  • Largeur
    3.3800 po, 85.85 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
  • Dessin CAD
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Puissance
    Entrée 4.2500 hp, Sortie 3.7100 hp
  • Puissance nominale en service normal
    Entrée 3.62 hp
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Style d’entrée
    Quill
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS26Q15LR18
  • Numéro CUP du fabricant
    782477047510
  • Puissance d’entrée maximale
    3.380 hp
  • Sortie
    Solide
  • Type d’alésage de sortie
    Droite
  • Direction de sortie
    Double
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    7161.637 N, 1610 lbf
  • Compatibilité des produits
    Moteur NEMA, cadre 180TC
  • Type de scellement
    Deux pièces Harsh Duty
  • Série
    Tigear-2
  • Trousse de base standard
    26SBASE
  • Style
    Entrée silencieuse; sortie d’arbre solide
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    4.15 chevaux
  • Couple nominal (po-lb)
    Sortie 1708 pouces-livres (livres-pouces)
  • CUP_NON
    782477050121

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR EN ACIER INOXYDABLE SS26Q15LR18