Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier26
- Distance centrale2.63 po
- Longueur6.3800 po, 162.05 mm
- Taille du réducteur du fabricant26
- Couple de sortie maximal1662 lbf;228.342 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal10 : 1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1610 lbf
- Ratio50:1
- Diamètre de l’arbreSortie 1.125 po
- Longueur de l’arbreSortie 2.67 po
- Poids65 lb, 29.484 kg
- Largeur3.3800 po, 85.85 mm
Détails
- Détails supplémentairesRÉDUCTEUR DE TIGEAR-2 EN ACIER INOXYDABLE
- Dessin CAD
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- PuissanceEntrée 1.6100 hp, Sortie 1.1200 hp
- Puissance nominale en service normalEntrée 1.32 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeQuill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPAG, température standard
- Numéro de catalogue du fabricantSS26Q50L56
- Numéro CUP du fabricant782477014895
- Puissance d’entrée maximale8.710 hp
- SortieSolide
- Type d’alésage de sortieGauche
- Direction de sortieMain gauche
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7161.637 N, 1610 lbf
- Compatibilité des produitsMoteur NEMA, cadre 56C
- Type de scellementDeux pièces Harsh Duty
- SérieTigear-2
- Trousse de base standard26SBASE
- StyleEntrée silencieuse; sortie d’arbre solide
- Convient à un environnement de lavageOui
- Puissance nominale thermique1.76 chevaux
- Couple nominal (po-lb)Sortie 1662 pouces-livres (livres-pouces)
- CUP_NON782477050763
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités de l’atelier de conversionNos ateliers de conversion sont fiers de s’associer à Dodge pour fournir aux clients Motion solutions d’assemblage de boîtes d’engrenages Dodge Quantis fiables.
Voir la documentation
Brochure de l’Intelli-Lube de Dodge OptifyDodge a une forte tradition d’innovation, profondément ancrée dans leur ADN. Le jumelage de leur expertise en ingénierie avec OPTIFY vous donne les bons outils pour rationaliser l’entretien et obtenir de puissantes connaissances.
Voir la documentation
Dépliant Dodge OptifyDodge OPTIFY est une plateforme infonuagique de surveillance de l’état IIoT qui offre une visibilité en temps réel de la santé des actifs et des analyses avancées pour aider à prévenir les temps d’arrêt imprévus. En combinant la surveillance à distance, les notifications intégrées et les informations basées sur les données, il améliore la fiabilité, la sécurité et la planification de l’entretien dans l’ensemble des opérations.
Voir la documentation
Brochure du reniflard Dodge OptifyLe reniflard OPTIFY est une solution innovante de l’Internet des objets industriel (IIoT) pour la surveillance complète de l’état du groupe motopropulseur, permettant à l’ensemble de l’usine de voir l’état de l’équipement et de fournir des informations essentielles pour maximiser la durée de vie de la boîte d’engrenages et identifier les défaillances potentielles avant qu’elles ne surviennent.
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Brochure sur les capacités du ciment
Fournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Étude de cas sur les roulements d’emballage de saucisse Dodge
Un chef de file de l’industrie et un producteur de saucisses en conserve basé en Ohio ont continuellement connu des temps d’arrêt imprévus en raison de défaillances des roulements à billes montés. Découvrez comment Dodge a pu les aider et économiser 167,870 $ par année.